Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Spray de soldadura Perfect
Spray ecológico para soldadura em alumínio, aço estrutural, metais não ferrosos, aços inox e bocais de maçaricos.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Previne a queima de salpicos de soldadura em aço inox, aço e outros metais e em pontas de maçaricos
Contribui para um excelente trabalho de soldadura. Evita pontos de origem de corrosão
Não escorre
O efeito tixotrópico também faz o agente ativo aderir a superfícies verticais sem escorrer ou formar gotículas
Inofensivo para a galvanização e pintura subsequentes
- A quantidade mínima de substâncias orgânicas evita a formação de resíduos de decomposição.
Deste modo é possível remover facilmente os resíduos da solda.
- Assim, é possível realizar facilmente qualquer processo subsequente de galvanização ou pintura
Efeito de arrefecimento
O efeito de arrefecimento minimiza a descoloração ao soldar aço inox
Sem silicone
Não afeta o processamento posterior, como por exemplo, a pintura
Proteção anticorrosiva
A película fina funciona simultaneamente como proteção anticorrosiva temporária
Sem solvente
Isento de HCFC e outros solventes
Proteja a lata contra o frio e salpicos de soldadura. Ao pulverizar em peças ocas e espaços confinados, inicie o processo de soldadura apenas após ventilação cuidadosa. Antes de galvanizar, limpe cuidadosamente as peças com máquina de alta pressão e água quente ou desengordurante que contém solventes.
Estas informações são apenas recomendações com base na nossa experiência. É necessário efetuar testes preliminares.
O spray antissalpicos Perfect é um spray antissalpicos biológico para alumínio, metais de base não ferrosos, aço estrutural, pontas de maçaricos e aços inox.
Agite antes de utilizar. Aplique uma camada fina cuidadosa e uniformemente a uma distância de aproximadamente 30 cm.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!