Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Spray de soldadura cerâmico HP HP
Spray para soldadura à base de cerâmica de elevado desempenho
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Revestimento de proteção inovador para uma preservação ideal contra salpicos de soldadura em pontas de soldadura, bocais de gás, cabeças de soldadura em robôs de soldadura e garras de fixação, dispositivos e equipamentos. Ideal para soldadura MIG/MAG e corte a laser e de plasma.
- Evita que os salpicos de soldadura adiram ao equipamento durante o processo de soldadura
- Uma única aplicação permite formar uma película seca que proporciona uma proteção fiável durante até oito horas
- Prolonga a vida útil dos acessórios de soldadura, como o bocal, o cole de cisne e o bico de contacto das tochas
- Também pode ser utilizado em superfícies verticais, uma vez que não escorre
- Resistente ao calor até 1400 °C
Não pulverize sobre superfícies quentes.
Estas informações são apenas recomendações com base na nossa experiência. Aconselhamos a realização de um teste antes da utilização. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos.
Revestimento de proteção de cerâmica para bocais de soldadura e acessórios e superfícies de soldadura fabricados em aço, aço estrutural, aço inox, alumínio e metais não ferrosos.
Agite bem a lata durante aproximadamente 30 segundos antes de a utilizar. Desmonte o bocal da tocha e aplique no bico de contacto, no difusor e suporte do bocal. Aplique no lado interior e exterior do bocal. Se aplicar numa superfície, garanta que esta não se encontra quente antes de utilizar. Após a utilização, vire a lata ao contrário e pressione a válvula de pulverização até esta ficar vazia.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!