Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Spray para cabos de aço
Cera de proteção com OMC2 para lubrificar e preservar
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Não escorre à medida que o calor aumenta
Ideal para áreas expostas à luz solar direta
Ótimas propriedades de fluência
- Boa penetração de cera lubrificante em espaços muito apertados
- Lubrifica as áreas de difícil acesso
Excelente resistência à água
- Ideal para utilização no exterior
- Protege contra humidade e água
- Excelente proteção anticorrosiva
Contém aditivos com tecnologia OMC 2
- Película de lubrificação melhorada
- Proteção duradoura contra ferrugem
- Baixo desgaste
- Vida útil mais longa
Sem silicone, resina e AOX
Sem lubrificantes sólidos
Compatível com elastómeros de borracha Viton e de nitrilo butadieno
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.
Cera de proteção de alta qualidade com tecnologia OMC 2, para lubrificação e preservação
Faça uma limpeza prévia cuidadosa de todas as peças com um produto de limpeza de travões. Pulverize uniformemente. A repetição da aplicação cria uma película protetora espessa.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!