Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Spray para cabos de aço
Spray para cabos de aço - 1
Spray para cabos de aço - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Spray para cabos de aço

Cera de proteção com OMC2 para lubrificar e preservar
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
Não escorre à medida que o calor aumenta


Ideal para áreas expostas à luz solar direta



Ótimas propriedades de fluência


  • Boa penetração de cera lubrificante em espaços muito apertados

  • Lubrifica as áreas de difícil acesso


Excelente resistência à água


  • Ideal para utilização no exterior

  • Protege contra humidade e água

  • Excelente proteção anticorrosiva


Contém aditivos com tecnologia OMC 2


  • Película de lubrificação melhorada

  • Proteção duradoura contra ferrugem

  • Baixo desgaste

  • Vida útil mais longa


Sem silicone, resina e AOX



Sem lubrificantes sólidos



Compatível com elastómeros de borracha Viton e de nitrilo butadieno

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.