Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Spray para cabos de aço
Spray para cabos de aço - 1
Spray para cabos de aço - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Spray para cabos de aço

Cera de proteção com OMC2 para lubrificar e preservar
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
Não escorre quando é aquecido


Ideal para locais expostos à luz solar direta



Penetração ideal


  • Boa penetração da cera lubrificante em espaços muito apertados

  • Lubrifica as áreas difíceis de alcançar


Excelente resistência à água


  • Ideal para a utilização no exterior

  • Protege contra a humidade e o molhado

  • Excelente proteção anticorrosiva


Contém aditivos com tecnologia OMC2


  • Película lubrificante melhorada

  • Efeito de proteção contra a ferrugem prolongado

  • Baixo desgaste

  • Vida útil mais longa


Sem silicone ou AOX



Sem resina ou ácido



Sem lubrificantes sólidos



Compatível com elastómeros Viton e Perbunan

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.