Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Spray de cobre CU 800

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Spray de cobre CU 800

Spray para cobre altamente lubrificante, de separação e anticorrosiva extremamente resistente a temperaturas elevadas e altas pressões

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
Resistência muito elevada


  • Intervalo de temperatura de aplicação de -40 °C a +1200 °C para lubrificação a seco

  • Resistente a água, soluções alcalinas diluídas e ácidos diluídos


Excelente lubrificação de longa duração


Proporciona proteção duradoura contra queima e encravamento, gripagem, desgaste, corrosão e corrosão por fricção.



Sem silicone nem AOX

Aviso

Não aplicar em discos de travões nem em calços dos travões.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.