Evita e elimina curto-circuitos nas bobinas e nos transformadores
Evita curto-circuitos em áreas de alta e baixa tensão
Forma uma película protetora brilhante e flexível
- Isola e veda
- Protege contra água, ácidos diluídos, bases e corrosão
Adere a metais como cobre, latão, aço, cromados, alumínio
O spray de contacto SL deve secar por completo antes de reiniciar o sistema elétrico. Não efetue qualquer trabalho com a corrente ativa. O produto é altamente inflamável. O recipiente está pressurizado. Proteja da luz solar e temperaturas superiores a 50 °C. Após a utilização, inverta a lata e pulverize. Antes da aplicação, verifique o produto quanto à compatibilidade do material.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Teste o produto antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações possíveis, condições de processamento e armazenamento, não podemos garantir um determinado resultado da aplicação. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos e reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas. Reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.
Veda todos os tipos de cabos elétricos. Isola, veda e protege a cablagem e os conetores da corrosão e da contaminação.
Aplique a uma distância de, aproximadamente, 25 cm à temperatura ambiente, pulverizando a superfície correspondente, previamente limpa.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!