Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Spray de zinco Perfect
Excelente proteção de longa duração e ótimos resultados de acabamento final
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Camada de elevada espessura após a primeira passagem
- Elevado grau de segurança graças à excelente proteção contra intempéries
- Tempo de aplicação reduzido, basta uma passagem
- Boa cobertura
Utilização versátil com a cabeça de pulverização ajustável
A cabeça de pulverização ajustável permite realizar reparações em áreas pequenas e grandes de forma rápida e fiável.
Não escorre
Elevado grau de resistência ao desgaste
Proteção anticorrosiva comprovada de acordo com a norma DIN
- Spray de zinco Perfect, claro: 250 horas
- Spray de zinco Perfect: 500 horas
- Pode ser utilizado em reparações em conformidade com a norma DIN EN ISO 1461
Permite soldagem por pontos
O spray de zinco Perfect e o spray de zinco Perfect claro contêm zinco e, por conseguinte, proporcionam uma proteção catódica ativa ideal contra a corrosão. Se a superfície estiver danificada, o revestimento de zinco sacrifica-se (ânodo sacrificial), protegendo assim o metal contra ferrugem. Os restantes produtos protegem toda a superfície contra a ferrugem. Se a superfície estiver danificada, o metal deixa de estar protegido.
Não é indicado como primário para vedantes à base de PU, MS polímeros e compostos de vedação híbridos.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Para melhoramento visual, reparação e proteção contra a corrosão de superfícies metálicas.
A superfície de aplicação deve estar limpa, seca e desengordurada. Remover a ferrugem e a tinta velha solta e, em seguida, lixar e limpar. Agitar vigorosamente a lata durante, pelo menos, 2 minutos antes de utilizar.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!