Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Starter Pack, médio
Pré-montado e pronto para instalação
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Adequado para vários tipos de veículo
Consulte a tabela de classificação
Pode ser expandido com componentes modulares
Lado esquerdo, 2 peças, constituído por:
- Módulo inferior com painel, altura da luz de 390 mm e recorte para cava da roda de 100 x 52 mm
- Módulo inferior aberto, altura da luz de 420 mm com cinta de libertação rápida para fixar as caixas da máquina
- 2 prateleiras com frentes para transportar em segurança o módulo 8.4.1
- 1 prateleira com caixas KLT para armazenamento limpo e organizado de peças pequenas
- 2 prateleiras com 2 divisórias para um armazenamento limpo e organizado de ferramentas e peças pequenas
- 2 prateleiras de topo, cada uma com uma divisória
Lado direito constituído por:
- Módulo inferior com frente, altura de 180 mm, altura da folga de 450 mm e recorte para cava da roda de 100 x 52 mm
- 3 gavetas, altura de 120 mm, cada uma com 2 divisórias
- Prateleira de topo com uma divisória
Fabricado em aço de alta resistência com revestimento em pó de alta qualidade
Inclui tapetes antiderrapantes
Inclui conjuntos de fixação lateral e no piso
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!