As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Suporte traseiro p/ lavatório para Nova Pro Scala H186 para todas as extensões Nova Pro Scala
Altura do painel traseiro de 185 mm, por exemplo, lado da gaveta H90 com calha, lado da gaveta H186 e lado da gaveta Scala Crystal Plus
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Permite uma produção fácil e rápida de gavetas, com abertura para sifão, com traseira retangular em madeira
- Não requer corte especial
A peça de plástico forma apenas uma ligação com a parte inferior da traseira de madeira e não precisa sustentar cargas de tração e compressão. O adaptador entre a calha e a peça de plástico não assume quaisquer cargas estáticas. Não pendure as gavetas nas calhas!
Medidas facultativas. Sujeito a alterações técnicas! (Todas as dimensões em mm)
Móveis para cozinha/casa de banho
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!