Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Suporte de poste D-D-H/A2K
Suporte de poste robusto e regulável em altura com buchas e montagem de cavilha. Ideal para estruturas de exigência média em áreas secas e com requisitos estéticos extremamente elevados.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Suporte de poste ajustável em altura (mín. 130 x 130 mm) com montagem de cavilha oculta e manga para a rosca da base, nos casos de requisitos estéticos extremamente elevados
- Ajuste da altura entre 140 mm e 200 mm (também já depois de instalado)
- Rosca com manga para um aspeto elegante
- Material do suporte: aço
- Superfície: A2K, passivado a azul
- Classe de utilização: aplicação nas classes de utilização 1 e 2
O diâmetro do parafuso apenas pode ser, no máximo, 1 mm inferior ao diâmetro do furo.
É necessário respeitar as respetivas condições básicas da aprovação aplicável à bucha.
Documentos de trabalho disponíveis:
É possível encontrar tabelas sobre cargas e informações detalhadas sobre o processamento na página de serviço www.wuerth.de/holzverbinder.
Marcação CE em conformidade com a norma EN 1090 pendente
Sujeito a alterações técnicas!
Fixador para suporte de poste para estruturas de madeira em áreas interiores com requisitos estéticos extremamente elevados
O suporte de poste é fixado à base do poste a partir de baixo e ancorado ao solo através de 4 parafusos de cabeça de embeber e fresar ASSY plus VG 10 x 120 mm com anilhas de embeber e 1 cavilha de bucha ou com 1 conjunto SB de 10 mm de diâmetro.
Fixadores adequados:
- Parafusos de cabeça de embeber e fresar ASSY plus VG, 10 x 120 mm, com anilha de embeber
- Cavilha de bucha p = 10 mm ou acessórios de fixação SB M10
- Recomenda-se cavilhas (M12) para ancoragem em cimento: W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!