Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Suporte de viga D-G-H/TZN
Suporte de poste robusto e regulável em altura com buchas e largura da forquilha ajustável. Ideal para estruturas com requisitos de carga elevados.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Ajustável em altura e largura
- Design robusto para cargas elevadas
- Material do suporte: Aço S 235 JR de acordo com a norma EN 10025:2004
- Superfície: Completamente galvanizado a quente de acordo com a norma DIN EN 1461, espessura de revestimento de 55 µm
- Classe de utilização: Pode ser usado para as classes de utilização 1, 2 e 3.
O diâmetro dos parafusos apenas pode ser, no máximo, 1 mm inferior ao diâmetro do furo.
É necessário respeitar as respetivas condições básicas da aprovação aplicável à bucha.
Aprovação técnica europeia ETA-13/1063
Fixador para suporte de poste para estruturas de madeira em áreas interiores e exteriores com requisitos de carga elevados e requisitos de altura elevados, e ajuste da altura já instalado.
O poste é montado no suporte de poste e ancorado ao pavimento através de 4 parafusos de combinação ASSY 3.0, p = 8 mm e 1 parafuso M12.
Fixadores adequados:
- Parafusos de combinação ASSY 3.0, p = 8 mm
- Parafuso M12
Recomenda-se cavilhas (M12) para ancoragem em cimento:
W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!