Suporte de prateleira, tipo A Ajuste de altura utilizando o pino de suporte
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Suporte de prateleira, tipo A Ajuste de altura utilizando o pino de suporte
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
- Material em aço galvanizado e, portanto, robusto e com proteção anticorrosiva
- Ajustável até 6 mm com a prateleira apoiada quase na totalidade
- Suporte de prateleira AF 10 com rosca
- Assenta firmemente no furo e é fácil de montar
- Adequado para material com espessura a partir de 22 mm
- Capacidade de carga: consegue suportar uma carga distribuída uniformemente de 85 kg por m2, profundidade máxima da prateleira de 250 mm, distância máxima dos suportes da prateleira = 700 mm
As dimensões especificadas não são obrigatórias. Sujeito a alterações técnicas!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!