Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Suporte de viga BP-G-H/TZN
Suporte de viga extremamente robusto ajustável em altura e adequado para betão, com suporte de forquilha de largura ajustável. Ideal para estruturas pesadas com suportes de viga de diferentes larguras e que necessitem de ajustes de altura ou diâmetros cónicos posteriores à instalação.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Ajuste variável de largura através do furo ranhurado e do parafuso de fixação
- Para montagem em betão
- Material: Aço
- Superfície: Totalmente galvanizado a quente
O diâmetro dos parafusos apenas pode ser, no máximo, 1 mm inferior ao diâmetro do furo.
A fixação segura do suporte de viga no solo ou substrato deve ser verificada separadamente.
Para fixar estruturas de madeira leves, tais como postes de vedação, pérgulas, locais de estacionamento cobertos, etc.
É fixado ao ser embutido diretamente em betão ou com a utilização de fundações de bucha.
Recomenda-se que seja embutido em betão a uma profundidade aprox. de 150 mm
Fixadores adequados:
- Parafusos: d = M12 mm
- Parafusos para madeira: d = 6 mm
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!