Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Suporte de fixação para telhado Alumínio
Suporte de fixação para telhado Alumínio - 1
Suporte de fixação para telhado Alumínio - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Suporte de fixação para telhado Alumínio

Ajustável de 3 formas, base perfurada 9 mm Ø

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços

Ver stock em loja
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
Alumínio (EN-AW-6082 T6)


Baixo peso



Altura e lados ajustáveis para flexibilidade


  • Altura da barra variável na área das ripas do telhado

  • Ajustável lateralmente na área das ripas do telhado

  • Ajustável em altura até 20 mm na área da calha


Nervuras no suporte


Bloqueio positivo e de fricção ideais



Totalmente pré-montado


Calha de montagem, 39 x 37 mm, 47 x 37 mm e 60 x 37 mm, pode ser montada no telhado sem qualquer trabalho de preparação.



Valores da carga máxima sem apoio em telhas


  • Pressão paralela à superfície do telhado: 0,7 kN

  • Pressão perpendicular à superfície do telhado: 1,5 kN

  • Força de tração à superfície do telhado: -1,5 kN
Aviso

Recomendamos a utilização de dois parafusos para madeira de cabeça de queijo ASSYplus, 8 x 100 mm ou 8 x 120 mm, aço inox A2, para fixar cada suporte de fixação para telhado

A norma DIN 1052 ou a aprovação técnica geral aplicável deve ser cumprida na montagem de qualquer suporte de fixação para telhado. Se existirem contra ripas, etc., os parafusos devem prolongar-se pela espessura correspondente.