Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Suporte para pesos adesivos em rolos de 5 kg
Suitable for tabletop and wall mounting
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Adequado para montagem em tampos de mesas e paredes
Assegura um armazenamento perto do local de trabalho
Design compacto
- Poupança de espaço graças à montagem direta na estação de trabalho
- Só precisa de um espaço de 8 x 16 cm para a montagem
Ordem e sistema
- Não precisa de procurar pelos pesos
- Não há desperdícios quando são utilizados rolos
- Trabalho rápido e simplificado, graças ao armazenamento na estação de trabalho
Caixa de cartão otimizada com fita métrica no exterior
Rolos armazenados em caixa de cartão
Sem perdas de tempo devidas a desempacotamentos morosos
Design de revestimento a pó para os trabalhos de oficina exigentes
Adequado para pesos em rolo de zinco e aço (artigo n.º 083014 415 e 083014 735)
Fornecido sem materiais de fixação
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!