Suporte universal para prensa Universal
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Suporte universal para prensa Universal
20 peças. Suporte universal para prensa ajustável para prensas normais de oficinas.
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
- Proporciona uma base segura com 3 pontos de apoio para processo de prensagem
- Acaba com as estruturas oscilantes perigosas e minimiza o risco de ferimentos
- A disposição especial dos pernos roscados e os movimentos longitudinais e transversais, permitem um ajuste em altura e largura para correta fixação e centragem das peças
- Também inclui acessórios de centragem para fixar os parafusos de suporte num orifício do componente
- Também pode ser utilizado em conjunto com uma ferramenta de extração padrão e conjuntos de mangas de pressão
- Centragem através da rosca de receção no centro do suporte da mesa
- Para utilização universal para a desmontagem e montagem de rolamentos de rodas, casquilhos, mangas, sinoblocos, etc.
- Duas barreiras ajustáveis na base do suporte evitam deslizamentos indesejados da mesa de prensa
Material incluído
- 1 mesa universal para prensa
- 1 suporte roscado, H 35 mm
- 3 suportes roscados, H 65 mm
- 1 suporte roscado M 16, H 100 mm
- 2 suportes roscados M 16, H 130 mm
- 1 conjunto de acessórios de centragem, 12 peças, para furos com diâmetros de 10 - 12 - 14 - 16 mm
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!