Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Coluna DS Compact
Coluna Compact para perfuradoras de brocas diamantadas DS 180
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- O indicador em aço inox para profundidade de furação, ângulo de furação e centro de furação é resistente à humidade e à sujidade
- A coluna com guia de encaixe proporciona uma aderência estável e direciona com precisão a broca na furação
- Os parafusos de ajuste serrilhados com cabeça sextavada permitem uma operação manual, utilizando o veio de perfuração ou uma ferramenta diferente
- Ideal para utilizadores destros e canhotos
- Veio de perfuração com conector de encaixe rápido pode ser montado em ambos os lados do porta-ferramentas, com uma chave integrada para os parafusos de ajuste serrilhados
- A coluna especialmente desenvolvida para perfuradoras permite furar em ângulos de 90°, os furos podem ser efetuados horizontalmente em paredes quando o suporte está montado no chão. Ideal quando a parede não deve ser furada por pontos
A coluna deve ser utilizada juntamente com o conjunto de vácuo com um diâmetro máximo de furação até 100 mm. Isto só pode ser alcançado em condições ótimas, o que significa que o diâmetro máximo da broca no local pode ser significativamente menor, por exemplo, devido à qualidade do solo.
Adequado para utilização com a perfuradora de brocas diamantadas DS 180
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!