Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Suporte de poste BP-G-H/TZN
Suporte de poste BP-G-H/TZN - 1
Suporte de poste BP-G-H/TZN - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Suporte de poste BP-G-H/TZN

Suporte de poste extremamente robusto e de altura ajustável adequado para betão, com suporte de forquilha de largura ajustável. Ideal para estruturas pesadas com suportes de poste de diferentes larguras e que necessitem de ajustes de altura ou diâmetros cónicos posteriores à instalação.
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
  • Ajuste variável da largura através de furo oblongo e parafuso

  • Para embutir em betão

  • Material: aço

  • Superfície: Galvanizada a quente

  • Classe de utilização: aplicação nas classes de utilização 1, 2 e 3
Aviso

O diâmetro dos parafusos apenas pode ser, no máximo, 1 mm inferior ao diâmetro do furo.



A fixação segura do suporte do poste no solo ou substrato deve ser verificada separadamente.

Marcação CE em conformidade com a norma EN 1090 pendente.