Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Suporte para viga, 2,0 mm
Suporte para viga inteiriço com abas dobradas para dentro para vigas de ligação a postes em áreas visíveis. Apropriada para ligações madeira/madeira, madeira/cimento ou madeira/aço.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- As vigas sob carga uniaxial podem ser fixadas em pilares da mesma largura
- Abas dobradas para dentro
- Chapa galvanizada a quente de ambos os lados (S250GD + Z275), aproximadamente 20 µm, espessura de 2,0 mm em conformidade com a norma EN 10367:2004
- Aplicação nas classes de utilização 1 e 2 em conformidade com a norma EN 1995:2013
Aprovação técnica europeia ETA–09/0021
Durante o dimensionamento das ligações com cargas biaxiais devem ser respeitadas as distâncias dos pregos em relação à margem do pilar conforme EC5!
O diâmetro dos parafusos apenas pode ser, no máximo, 2 mm inferior ao diâmetro do furo.
É necessário respeitar as respetivas condições básicas da aprovação aplicável à bucha.
Documentos de trabalho disponíveis:
É possível encontrar tabelas sobre cargas e instruções de processamento detalhadas na página de serviço www.wuerth.de/holzverbinder.
Aprovação técnica europeia ETA–09/0021
Sujeito a alterações técnicas!
Ligações de sustentação de carga em vigas de madeira para madeira, betão ou aço em áreas visíveis
Fixadores adequados:
- Prego estriado em conformidade com a norma EN 14592: 4,0 x 40 a 100 mm.
- ASSY 3.0 Combi em conformidade com a norma ETA 11/0190: p = 10, 12 mm.
- Parafusos de acordo com as especificações do fabricante: p = 10, 12 mm.
- Buchas recomendadas para fixação em betão: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!