Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Suspensão pendular
Suspensão pendular - 1
Suspensão pendular - 2
Suspensão pendular - 3

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Suspensão pendular

Para a suspensão de tubagens e componentes com varões roscados. Fixação suspensa a tetos inclinados (área do telhado).

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes
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
  • Evita forças de tensão descontroladas na montagem

  • Efeito pendular flexível 2 x 20° em todos os lados

  • O furo de controlo gatante uma montagem seguro

  • Sem deformação da abraçadeira de tubos

  • Com a versão longa, é possível ajustar a altura até aprox. 25 mm


Com certificação Cradle to Cradle®


  • Valorização do edifício através de materiais que não contêm substâncias nocivas

  • Maior variedade de aplicações para GreenBuilding e certificação de edifícios conforme LEED®, BREEAM® e DGNB
Aviso

(1 kN = 100 kp = 100 kg)