- Fácil de utilizar com um ecrã claro e elementos de operação intuitivos
- Ecrã digital com graduação de 0,1 graus para uma leitura rápida com a máxima precisão
- As bolhas horizontal e vertical impedem uma colocação inclinada, o que normalmente conduz a erros de medição
- Braços longos para um bom apoio e elevada flexibilidade
- Um braço encaixa no outro quando não está a ser utilizado para um armazenamento prático
- A desativação automática após 3 minutos evita o uso desnecessário da energia da bateria
- Quatro baterias para uma longa duração e um trabalho sem interrupções
- Design robusto em vermelho vivo
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
A suta pode ser utilizada em vários domínios, como em estaleiros de obra e tarefas de montagem, design, carpintaria, engenharia mecânica e metalurgia.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!