Sweatshirt de trabalho amarela de alta visibilidade MODYF da Würth
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Sweatshirt de trabalho amarela de alta visibilidade MODYF da Würth
This half-zip sweatshirt offers high thermal protection, making it ideal for combating the cold.
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
- Elevada proteção térmica
- Gola subida com meio fecho
- Punhos e cintura elásticos
- Faixas retrorrefletoras
- Em conformidade com a norma EN 20471 Classe 2,2
Material
- 100% poliéster - aprox. 280 g/m²
Disponível nos tamanhos:
S - M - L - XL - XXL - 3XL
Instruções
Instruções de manutenção
- Lavável a 40 °C.
- Não utilizar lixívia
- Não secar na máquina
- Não passar a ferro
- Não limpar a seco
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!