Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Máquina de soldar TIG 180DC

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Máquina de soldar TIG 180DC

O dispositivo compacto e profissional é extremamente fácil de controlar e o ajuste dos parâmetros de soldadura facilita a sua introdução profissional à soldadura TIG.

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design
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
Contacto e ignição de alta frequência


Possibilidade de ignição sem toque por alta frequência através de botão de pressão, comutável para ignição convencional por contacto



Versátil


Comutável para soldadura por elétrodos



Proteção ideal contra a oxidação


O elétrodo de tungsténio e o cordão são protegidos de forma ideal contra a oxidação, graças à gestão automática do gás.



Eficiência energética


Função de ventoinha em espera, sistema eletrónico de desempenho moderno



Memória de trabalhos


Podem ser armazenados dois trabalhos de soldadura por elétrodo e TIG.



Proteção contra a sujidade e a humidade


Revestimento especial da platina



Leve e compacto


6,5 kg a 180 A (30% ED)



Ideal para aplicações de montagem


Sinal IP23 e S



Robusto


Segurança contra quedas de 80 cm (mín. 25 cm em conformidade com a norma)

Prova de desempenho

Marcação: CE, S

Aviso
  • Arc force: Aumenta a tensão do arco em situações críticas. Evita que as escórias escorram para o banho de metal fundido e extingam o arco. Desta forma, até mesmo os elétrodos difíceis de soldar podem ser processados.

  • Hot start: Assegura uma ignição fiável do elétrodo. A energia do arranque a quente é ajustada automaticamente à corrente de soldadura selecionada.

  • Anti-stick: Evita que o elétrodo adira à peça de trabalho ao reduzir automaticamente a corrente. Desta forma, o elétrodo não se extingue e a evaporação dos elementos da liga é evitada.

Marcação: CE, S

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.