Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Máquina de soldar TIG 180DC
O dispositivo compacto e profissional é extremamente fácil de controlar e o ajuste dos parâmetros de soldadura facilita a sua introdução profissional à soldadura TIG.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Contacto e ignição de alta frequência
Possibilidade de ignição sem toque por alta frequência através de botão de pressão, comutável para ignição convencional por contacto
Versátil
Comutável para soldadura por elétrodos
Proteção ideal contra a oxidação
O elétrodo de tungsténio e o cordão são protegidos de forma ideal contra a oxidação, graças à gestão automática do gás.
Eficiência energética
Função de ventoinha em espera, sistema eletrónico de desempenho moderno
Memória de trabalhos
Podem ser armazenados dois trabalhos de soldadura por elétrodo e TIG.
Proteção contra a sujidade e a humidade
Revestimento especial da platina
Leve e compacto
6,5 kg a 180 A (30% ED)
Ideal para aplicações de montagem
Sinal IP23 e S
Robusto
Segurança contra quedas de 80 cm (mín. 25 cm em conformidade com a norma)
- Arc force: Aumenta a tensão do arco em situações críticas. Evita que as escórias escorram para o banho de metal fundido e extingam o arco. Desta forma, até mesmo os elétrodos difíceis de soldar podem ser processados.
- Hot start: Assegura uma ignição fiável do elétrodo. A energia do arranque a quente é ajustada automaticamente à corrente de soldadura selecionada.
- Anti-stick: Evita que o elétrodo adira à peça de trabalho ao reduzir automaticamente a corrente. Desta forma, o elétrodo não se extingue e a evaporação dos elementos da liga é evitada.
Marcação: CE, S
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Soldadura TIG
Gás adequado: 100% árgon
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!