Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Acessórios de fixação articulados para canto Recorner
Com base 2/4 semicircular
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ligar para o serviço de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Pode ser utilizada tanto do lado esquerdo como do lado direito
Os tabuleiros saem para fora de modo independente
A prateleira inferior sai para fora automaticamente quando a porta é aberta
- Acesso perfeito
- Manutenção fácil
Tabuleiros com calhas circunferenciais em fio de aço de ø 7 mm, brilhante e cromado
Aspeto apelativo
Prateleira de extremidade a extremidade, branco, 16 mm de espessura
- Grande compartimento de arrumação
- Uso máximo do espaço de arrumação em armário de canto
A prateleira superior pode ser instalada em alturas diferentes
- Uso máximo do espaço
- A altura pode ser ajustada mesmo após a instalação
Fácil de montar
Basta bloquear a coluna em posição no pilar central
Totalmente possível fazer montagens posteriores
Tempo de entrega: aproximadamente 5 dias úteis após a receção da encomenda
As dimensões especificadas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!