Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Tapa fugas de óleo
Elimina fugas de óleo do motor
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Protege contra perdas causadas por alterações dos vedantes elásticos
- Previne a poluição do meio ambiente provocada pelas fugas de óleo do motor
- Reduz o consumo de óleo nos motores a gasolina e gasóleo
- Os 300 ml da lata são suficientes para 5 litros de óleo
Não é adequado para motociclos ou moto quatro com embraiagens húmidas.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, não é assumida qualquer responsabilidade pelo fornecimento deste serviço, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Temos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias posteriores ao produto.
Para utilização em todos os motores a gasolina e diesel. Compatível com todos os óleos de motor disponíveis comercialmente.
Adicione o conteúdo quando o motor ainda estiver à temperatura de funcionamento. O produto pode ser adicionado a qualquer momento entre mudanças de óleo.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!