Cumpre as diretrizes em conformidade da norma VDI 2700 Folha 14
Revestimento de espuma macia em PVC
Apenas 3,0 mm de espessura
É, por isso, totalmente flexível, leve, compacto e resistente à deformação
Compensa pequenas irregularidades da superfície
Pode ser utilizado de ambos os lados
Superfície fechada
Sem retenção de líquidos e, consequentemente, sem formação de gelo quando utilizado no inverno
Alto coeficiente de fricção de deslizamento
De 0,8 a 1 μ
Resistência a rasgões
Direção longitudinal ≥ 352 N/5 cm
Direção transversal ≥ 176 N/5 cm
Extensão na rutura
Direção longitudinal ≥ 22%
Direção transversal ≥ 21%
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!