Cumpre os requisitos legais de fixação de carga, em conformidade com o Artigo 22 do StVO e VDI 2700 ff
Alto coeficiente de fricção de deslizamento
Até 10 t/m² dependendo da superfície de fricção, pressão de 0,8 μ sobre a superfície
Apenas 4,5 mm de espessura
É, por isso, totalmente flexível, leve, compacto e resistente à deformação
Extremamente robusto – pode conduzir sobre o mesmo, pode ser sujeito a esforços e é fácil de limpar
Compensa pequenas irregularidades da superfície
Pode ser utilizado de ambos os lados
Superfície fechada
Sem retenção de líquidos e, consequentemente, sem formação de gelo quando utilizado no inverno
Resistente
a vários ácidos e soluções alcalinas, bem como a gasolina e a gasóleo
- Equipamento para viaturas e fixação de carga
- Logística, indústria, comércio, hospitais, escritórios e doméstico
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!