Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Tela de Polietileno Reticulado com rpm
Tela de cor branca com revestimento plástico monoface para isolamento e impermeabilização.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Densidade de 30 um
Revestimento monoface de filme LPPE preto.
Polietileno reticulado (de celula fechada)
Maior resistência ao esmagamento e menor deformação, mesmo sob cargas pesadas e ao longo do tempo.
Impermeável
A água e vapor de água.
Excelente isolamento térmico
Bom isolamento acústico
Imputrescível
Fácil colocação
Aplicação de pavimento flutuante, especialmente nas espessuras de 2 e 3 mm. Isolamento acústico e térmico, especialmente na espessura de 5 mm.
Como barreira à humidade e vapor de água em lages, na espessura de 5 mm.
A tela deve ser colocada sobre uma superfície limpa e o mais lisa possivel, de forma a que a tela não seja perfurada. Desenrolar os rolos de tela em toda a superfície do pavimento sobrepondo a totalidade das abas da tela, selando-as para uma união perfeita e estanque. Subir a tela junto às paredes até que seja sobreposta pelo rodapé. Para aplicação de betonilha sobre a tela, esta deve ter uma espessura de 5 mm.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!