Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Telas drenantes Würth
Membrana nodular indeformável em polietileno de alta densidade (PEAD) para drenagem, ventilação e proteção da impermeabilização em obras subterradas.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Vantagens
- Excelente capacidade de drenagem das águas do terreno. É imputrescível e não contamina a água potável.
- Boa resistência à tração, compressão e agentes químicos.
- Reparte de forma homogénea a pressão dos solos.
- Melhora o acabamento térmico, devido à caixa de ar criada entre as paredes enterradas e a tela drenante, permitindo a ventilação das mesmas e garantindo uma efetiva drenagem.
- Proteção da impermeabilização, devido à sua grande resistência à rutura, à compressão e à tração.
- Especialmente recomendado para resistir às pressões das terras, aos impactos e às arestas da gravilha e pedras.
- Retém a humidade do terreno antes de chegar às paredes enterradas.
- Garante uma eficiente drenagem, de possíveis infiltrações através da câmara de nódulos.
- Fácil de aplicar, basta desenrolar a tela e fixar mecanicamente.
Ao ser aplicado sobre membranas betuminosas com os alvéolos virados para cima, funciona como uma excelente proteção mecânica e barreira anti-raiz para a impermeabilização. Os alvéolos poderão servir de suporte a uma camada de gravilha que fará a drenagem debaixo da cobertura final.
Especialmente concebida para obras subterradas como:
- Proteção de paredes enterradas e fundações
- Muros de suporte
- Paredes de caves
- Paredes de túneis
- Muros de contenção
- Lages de soleira
- Proteção de impermeabilizações e isolamentos
- Jardins
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!