Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Tela de isolamento Termoplus
Isolamento termo-refletor para construção
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Tela composta por espuma de polietileno
Com micro bolhas de ar, laminada termicamente e revestida em ambas as faces com alumínio
Elevado isolamento térmico
Evita a entrada do calor no verão e conserva o calor interior no inverno
Propriedades de isolamento acústico
Redução de ruído de 20 dB
Impermeável à humidade
Cria uma barreira à condensação
Leve e fácil de aplicar
Devido à sua espessura reduzida (4 mm)
Excelente utilização
Adapta-se à maioria das superfícies
Imputrescível
Não apresenta envelhecimento
Boa resistência
Não é atacada por insetos, roedores ou produtos químicos
Anti-alérgico
Pavimentos, coberturas ou telhados
Em pavimentos ou coberturas:
1. Estender directamente a tela sobre o suporte
2. Vedar as uniões com fita de alumínio
3. Cobrir a tela, obtendo assim um isolamento térmico e acústico
Em telhados:
1. Desenrolar a tela diretamente sobre a cobertura ou ripado e sobrepor 5 cm entre rolos com fita de alumínio para evitar pontes térmicas
2. Fixar a tela ao suporte com buchas de isolamento, cola TIX ou agrafador pneumático
3. Assentar a telha diretamente sobre a tela
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!