Tela de isolamento B1 Termoplus
Tela de isolamento B1 Termoplus - 1
Tela de isolamento B1 Termoplus - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Tela de isolamento B1 Termoplus

Isolamento termo-refletor para construção

  • Material: PE - Polietileno
  • Resistência mín./máx. à temperatura: -40 a 80 °C
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
N.º de art. Material Resistência mín./máx. à temperatura Número PU
Preço/PU
0681001250
PE - Polietileno -40 a 80 °C
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
Tela composta por espuma de polietileno


Com micro bolhas de ar, laminada termicamente e revestida em ambas as faces com alumínio



Elevado isolamento térmico


Evita a entrada do calor no verão e conserva o calor interior no inverno



Propriedades de isolamento acústico


Redução de ruído de 20 dB



Impermeável à humidade


Cria uma barreira à condensação



Resistente ao fogo


Classificação B1



Leve e fácil de aplicar


Devido à sua espessura reduzida (4 mm)



Excelente utilização


Adapta-se à maioria das superfícies



Imputrescível


Não apresenta envelhecimento



Boa resistência


Não é atacada por insetos, roedores ou produtos químicos



Anti-alérgico