Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Rede em fibra de vidro AR95 - Fibersol
Rede em fibra de vidro para reforço de revestimentos em pavimentos e coberturas.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Tecnologia de fios AR
Fios desenvolvidos pela mais recente tecnologia Saint-Gobain, denominados fios AR, que se distinguem pela incorporação de zircónio, é uma rede que permite obter uma altíssima resistência aos álcalis dos cimentos, sendo actualmente o tipo de fibra de vidro mais resistente que se conhece.
Vantagens
- Imputrescível
- Facilidade de aplicação, não sendo necessárias de aplicações mecânicas
- Resistente ao fogo
- Resiste à fissuração
- Excelente resistência à tração
- Boa flexibilidade
- Melhora a resistência ao choque e ao atrito
- Facilidade de manuseamento e transporte
Comparativamente à aplicação da tradicional malha-sol nos pisos apresenta as seguintes vantagens:
- Economia de tempo de instalação - 60%.
- Economia de custos de transporte - 80%.
- Possível redução da espessura do piso - até 60%
Pavimentos e coberturas.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!