Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Rede de fibra de vidro
Para reforço de cola suavizante em sistemas de isolamento de revestimento de exterior, argamassa e estuque
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
A rede é feita com tiras de fibra de vidro impregnada com resinas antialcalinas. Distribui uniformemente qualquer esforço a que o sistema possa estar sujeito, como por exemplo, encolhimento, esforços mecânicos, variações de temperatura, etc., reduzindo consideravelmente o risco de fissuras na superfície de fachadas
Caraterísticas:
- Elevada resistência aos elementos alcalinos presentes no cimento
- Elevada resistência à tração
- Boa adaptabilidade às superfícies
Vantagens:
- Boa funcionalidade
- Boa propriedade de humidificação que evita o deslizamento da massa
Apesar de baseadas na nossa experiência, as recomendações técnicas fornecidas devem ser encaradas como sendo indicativas e, como tal, devem ser realizados testes práticos aprofundados para confirmá-las. Tal não invalida a responsabilidade de o comprador testar pessoalmente os nossos produtos para verificar se são adequados para a utilização pretendida
Certificação:
A seguinte certificação ETA foi emitida para a rede em fibra de vidro com base no documento de avaliação europeu (EAD) 040016-01-0404
Para reforço de cola suavizante em sistemas de isolamento de revestimento de exterior. Para reforço de argamassa e estuque
A rede de reforço em fibra de vido é aplicada por cima de uma camada inicial de cola de alisamento (mín. 2–3 mm). Desenrole a rede de cima para baixo, incorpore-a com a ajuda de uma talocha ou de uma espátula, tendo o cuidado de sobrepor pelo menos 10 cm, evitando a formação de bolhas e dobras. Continue com mais uma camada de cola de alisamento
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!