Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Tela isotérmica
Elevado isolamento térmico para utilização em coberturas, telhados, tetos falsos e paredes duplas entre outros.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Tela composta por camadas de poliester metalizado e camadas de polietileno extrudido
Combina e evita as três importantes formas de transmissão de energia térmica:
1. Elevada reflexão térmica devido a ter duas camadas de tela exterior metalizada de 55 microns, com coeficiente reflector superior a 95%
2. Elevada retenção do calor por contacto, possui uma camada de polietileno extrudido de 4 mm de espessura e 0.035W/°Cm de coeficiente de condutibilidade
3. Elevado poder de vedação, o calor é impedido de passar de uma face para outra
Não apodrece
Leve, flexível e fácil de aplicar
Coberturas, telhados, tetos falsos, coberturas de naves industriais e paredes duplas entre outros. Também é adequada para correção de pontes térmicas, isto é, envolvendo dois materiais diferentes.
A tela pode ser aplicada desenrolando-a horizontalmente quer por cima do ripado, quer por baixo. Se a tela é aplicada por cima do ripado tem a vantagem de não ter de furar a tela com fixadores. A tela é flexível e por isso adapta-se ao ripado, devendo a telha ser colocada por cima da tela. As telas devem ser sobrepostas cerca de 5 cm e coladas com fita metalizada autocolante Würth.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!