Tela isotérmica

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Tela isotérmica

Elevado isolamento térmico para utilização em coberturas, telhados, tetos falsos e paredes duplas entre outros.

  • Peso do revestimento por m²: 0,28 kg
  • Comprimento do rolo: 20 m
  • Largura do rolo: 1,25 m
  • Área: 25 m²
  • Material: ALU/PLA
  • Resistência mín./máx. à temperatura: -20 a 100 °C
  • Espessura: 5 mm
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
N.º de art. Peso do revestimento por m² Comprimento do rolo Largura do rolo Área Número PU
Preço/PU
0681001205
0,28 kg 20 m 1,25 m 25 m²
25 Un.
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
Tela composta por camadas de poliester metalizado e camadas de polietileno extrudido



Combina e evita as três importantes formas de transmissão de energia térmica:


1. Elevada reflexão térmica devido a ter duas camadas de tela exterior metalizada de 55 microns, com coeficiente reflector superior a 95%


2. Elevada retenção do calor por contacto, possui uma camada de polietileno extrudido de 4 mm de espessura e 0.035W/°Cm de coeficiente de condutibilidade


3. Elevado poder de vedação, o calor é impedido de passar de uma face para outra



Não apodrece



Leve, flexível e fácil de aplicar