Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
Variable adjustment in 5° increments
For the creation of a two-layer rail installation
Para a calha de montagem 47 x 37 e 60 x 37
Proteção contra deslizamento do grampo terminal na calha de suporte vertical
Ajustável de 3 formas, base perfurada 9 mm Ø
Altura ajustável
For mounting rail 47 x 37 and 60 x 37
Para fixar calhas de montagem ZEBRA a elementos de fixação para sistema solar e suportes de fixação para telhado
Suitable for all ZEBRA mounting rails