As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Terminal macho termorretrátil de cravar
Dust-proof and damp-proof connections
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Manga termorretrátil semitransparente
Controlo visual simples da ligação
Retração 40% mais rápida
Permite poupar tempo
Baixa temperatura de retração de +300 °C
Menor risco de danos para o ligador e a manga
Evite o sobreaquecimento localizado na manga termorretrátil.
Conforme com RoHS
Ligações à prova de pó e humidade. Resistência boa a excelente a gasolina, ácido de bateria, gasóleo, óleo de motor, anticongelante, óleo para travões, solução salina a 5%, álcool isopropílico.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!