Tesoura de podar com cabo de 2C
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Tesoura de podar com cabo de 2C
Tesoura de podar de alta qualidade com um comprimento total de 200 mm
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
Trabalho confortável
- O cabo ergonómico de dois componentes permite-lhe trabalhar de forma confortável e segura
Acabamento de alta qualidade
- Desempenho de corte ótimo assegurado pela lâmina retificada com precisão, fabricada na Alemanha, e ao gancho em aço forjado com proteção anticorrosiva
Longa vida útil
- A ranhura profunda para seiva evita que a lâmina fique colada, uma vez que a seiva da planta escorre melhor
- O reservatório de óleo, que pode ser enchido do exterior, garante um funcionamento contínuo e suave sem desmontar a tesoura
Ajuste flexível
- Graças ao bloqueio intermédio, o ângulo de abertura da tesoura de podar pode ser ajustado de forma flexível para se adequar à sua mão e ao material de corte
- O entalhe de corte de fio integrado para cortar o arame de atar permite-lhe trabalhar de forma flexível sem ter de mudar constantemente de ferramenta
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Área de aplicação
Para corte de plantas em pomicultura, vinicultura, horticultura e paisagismo
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!