Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
PAVILACK
Pintura de poliuretano alifático bicomponente para proteção de pavimentos.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Excelente resistência
Resiste aos efeitos da exposição solar e abrasão de trafego intenso.
Excelente aplicabilidade
Bom comportamento mesmo quando exposto a condições climatéricas adversas e grande capacidade de aderência aos substratos.
Elasticidade permanente
Com Pavilack forma-se uma capa de pintura com boa elasticidade para resistência à exfoliação do trafego, longa exposição a condições climatéricas adversas, temperatura e exposição solar.
A aplicação em condições de elevada humidade podem produzir diferenças na coloração final do produto. A aplicação do Pavilack deve ser feita com uma humidade relativa inferior a 95% e superior a 45%. Armazenar em local seco, protegido de geadas ou da ação direta do sol, nas suas embalagens.
Estas informações são apenas recomendações que se baseiam na nossa experiência. São necessários testes prévios!
Garantimos a qualidade consistente dos nossos produtos e reservamos o direito a alterações técnicas.
Pintura de pavimentos em estacionamento, naves industriais, caves, oficinas, escritórios e laboratórios. Pintura de alta resistência para pavimentos que estão sujeitos a trafego intenso. Acabamento decorativo colorido para pavimento de betão ou betonilhas. Ideal para aplicações no interior e exterior em pavimentos, sujeitos a grande exigência, como trafego, choque, exposição solar aos raios UV e elevada humidade.
Limpar o suporte no qual vai ser aplicado o Pavilack, de qualquer sujidade, tais como: óleos, resíduos de argamassa solta ou qualquer outro material, que possa dificultar um acabamento completamente liso. Deve ser feita essa limpeza sem recorrer a água. Misturar o componente B sobre o componente A com agitação mecânica lenta (máx. 40 rpm). A mistura está pronta a usar, depois de se obter uma tinta homogénea com a cor escolhida. Aplicar no mínimo 2 camadas cruzadas, com tempo de secagem entre camadas de 10-12 horas. O tempo de secagem entre camadas, poderá ser influenciado quer pela humidade relativa do ar, quer pela temperatura ambiente. Não aplicar a camada de acabamento com humidades superiores a 95% e temperaturas superiores a +40ºC. Evitar correntes de ar, pois isso poderá provocar problemas de variação de cor. Estender e aplicar com rolo de pelo curto.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!