Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
WUTHERM TOP
Tinta interior / exterior para acabamento de revestimento acrílico Wutherm Final.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Propriedades
- Tinta aquosa acrílica de elevada qualidade
- Boa aplicabilidade, resistência ao exterior, elevada impermeabilidade à água mas com boa permeabilidade ao vapor
- Elevada aderência sobre substratos difíceis
- Resistente ao ataque de algas e fungos
Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar responsabilidade pelos resultados usando este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis, às condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Recomendamos sempre testes prévios. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.
Cores podem ser requisitadas em pedido especial, para qualquer cor do catálogo NCS.
Para interior e exterior sobre substratos de argamassa de cimento ou betão, pedra natural, tijolo e superfícies pintadas. Para aplicação sobre massas decorativas, nomeadamente sobre os revestimentos Wutherm Final.
As superfícies devem estar coesas, isentas de fissuras, poeiras, gorduras, contaminantes e devem estar secas. Em suportes novos, aguardar 28 dias para cura completa do betão. Deve ser aplicada uma demão de Wutherm Primer, sem diluição. Deixar secar 24h e depois aplicar 2 demão de Wutherm Top. Em suportes previamente pintados deve retirar-se muito bem a tinta não aderida e restaurar as zonas danificadas. De seguida proceder como para suportes novos. O produto deve ser homogeneizado através de agitação da embalagem. Diluir a 1ª demão a 20% e as seguintes com 5% de água, em volume. O suporte deve estar a uma temperatura cerca de 5ºC acima do ponto de orvalho mas não deverá estar quente devido à exposição solar. Não aplicar o produto a uma temperatura ambiente inferior a 7ºC.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!