Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
ESMALTE METAL COAT 1K
Esmalte sintético de secagem rápida formulado com resinas alquídicas.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Propriedades
- Secagem rápida
- Excelente aderência ao metal
- Boa elasticidade e resistência exterior
Recomendado para aplicações que exigem uma secagem rápida.
A superfície a pintar deve estar seca e isenta de poeira, óleo, gordura ou qualquer outra contaminação. Homogeneizar bem o conteúdo do recipiente antes da aplicação. Pode ser aplicado a trincha, a rolo ou pistola de pintura. Não aplicar com temperaturas abaixo dos 8ºC ou humidade relativa acima de 80%.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!