Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Pavitech HR
Tinta de poliuretano de dois componentes com elevada resistência mecânica e química para proteção de pavimentos interiores e exteriores
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Características
- Tinta de poliuretano alifático de elevada reticulação.
- Adequado para aplicações no interior e exterior.
- Boa resistência a químicos.
- Excelente resistência mecânica ao choque e à abrasão.
- Revestimento a curto e longo prazo com coloração anterior.
- Resistente ao trânsito de elementos mecânicos; evite pequenos discos de corte em aço sólido ou plástico duro.
- Branco sem amarelecimento.
- Não absorve manchas de óleo nem resíduos de gordura.
Vantagens
- Resistente às condições climatéricas.
- Fácil manutenção.
Benefícios
- Excelente qualidade de acabamento e durabilidade.
- Para todos os tipos de pavimentos.
Não misture com água.
Armazene nos recipientes originais fechados a temperaturas entre +5 ºC e +40 ºC e entre 40 a 80% de humidade relativa.
Uma vez aberto, o recipiente deve ser consumido, uma vez que polimeriza em contacto com o ar.
O melhor desempenho é alcançado no prazo de 7 dias após a aplicação da última camada.
Tinta para pavimentos com elevada densidade de tráfego e expostos a derrames líquidos, especialmente em oficinas mecânicas. Limpe imediatamente os resíduos após o derrame.
Parques de estacionamento públicos e privados.
Armazéns industriais.
Pintura de pavimentos na indústria alimentar sem contacto direto com os alimentos e proteção dos alimentos e bebidas contra possíveis contaminações organoléticas.
Indústrias químicas, refinarias, postos de gasolina, oficinas, estaleiros, hangares etc.
Proteção de betão em obras civis, túneis, barragens, paredes, etc.
A superfície deve estar coesa, limpa, desengordurada, sem silicone e sem contaminantes. Aplique em betão endurecido, argamassa de cimento, materiais porosos e absorventes com uma humidade inferior a 4%.
Remova cuidadosamente os dois componentes antes de misturar. Adicione o componente B à base do componente A.
Homogeneizar a mistura, agitando-a durante alguns minutos com uma agitação lenta, no máximo a 400 rpm. Evite bolsas de ar.
Tente misturar recipientes completos. Pode ser diluída com diluente anidro ou solvente PU Würth PR01_082344002
Recomenda-se a aplicação de uma primeira demão a 20–60 % de diluição com solvente de poliuretano como camada de vedação para assegurar a integração no suporte (quanto menor for a absorção, maior será a quantidade de solvente). Em seguida, aplique 2 demãos com uma diluição máxima entre 5 e 10%. Respeite os tempos de secagem entre as demãos. Em todas as aplicações, para melhorar a aderência, recomenda-se adicionar 1% de aditivo ADITOR PLUS PU,PR01_0892214006, como promotor de aderência. Aplique com um rolo especial para pavimentos (sem resíduos de humidade) ou com AIRLESS. Se a tinta for aplicada com AIRLESS, recomenda-se uma abertura de bocal de 0,015–0,019 pol. e uma taxa de compressão de 150–170 kg/cm².
Em aplicações com muito pouca absorção de suporte ou tintas antigas muito duras e bem aderentes, recomendamos um pré-teste em 1–2 m².
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!