Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Nova geração da unidade Tipmatic para a corrediça de extração Nova Pro Soft-close
Nova geração da unidade Tipmatic para a corrediça de extração Nova Pro Soft-close - 1
Nova geração da unidade Tipmatic para a corrediça de extração Nova Pro Soft-close - 2
Nova geração da unidade Tipmatic para a corrediça de extração Nova Pro Soft-close - 3
Nova geração da unidade Tipmatic para a corrediça de extração Nova Pro Soft-close - 4
Nova geração da unidade Tipmatic para a corrediça de extração Nova Pro Soft-close - 5

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Nova geração da unidade Tipmatic para a corrediça de extração Nova Pro Soft-close

Abertura sem puxador e fecho suave perfeitamente combinados

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design
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
  • Combinação da função Tipmatic com o sistema de amortecimento Soft-close

  • Unidade de abertura para aplicações sem puxador com todos os comprimentos nominais e classes de peso

  • Adaptação do movimento de acordo com a aplicação devido à regulação de 3 níveis da força de abertura

  • Utilização prática já que só é necessário uma leve pressão para ativar o sistema

  • Fechar ou pressionar fortemente (de novo!) aplica tensão e reativa a unidade Tipmatic Soft-close

  • Fácil de instalar sem ferramentas

  • Regulação da folga frontal: -1/+3 mm
Aviso

A barra de sincronização tem de ser utilizada para garantir o acionamento em todo o painel frontal tocando em qualquer ponto.


Para uma largura de armário de 800 mm e/ou altura frontal de 600 mm ou mais, é necessário suporte para a barra de sincronização Tipmatic Soft-Close.

Dimensões sujeitas a alterações. Sujeito a alterações técnicas.