Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Toalhete universal com suporte
Para uma limpeza profunda e rápida da maioria das superfícies sem necessidade de água, sabão ou escova. Certificação NSF.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Ideal para utilização diária e móvel em áreas de armazenamento, no veículo e na oficina
- Remoção profunda e suave, mesmo sujidade difícil, como óleos, massas lubrificantes, colas, tintas, alcatrão e lubrificantes
- Limpeza de ferramentas, superfícies e mãos com um único produto
- Proteção sustentada e fragrância agradável
- Poupa dinheiro devido à múltipla utilização
- Inclui suporte para fixação ao equipamento interior do veículo
Atenção: Não é indicado para limpar viseiras!
Certificação NSF: Programa de compostos não alimentares listados C1 (150555).
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Retire o pano húmido para fora do recipiente com fecho reutilizável e remova a sujidade friccionando delicadamente a superfície afetada.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!