Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Tocha para soldadura TIG WET 17 V
Ideal para soldadura em aço e aço inox.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Maior perfeição na soldadura
- Maior limpeza na soldadura (pouca escória)
- Cabo articulado para uma maior flexibilidade
O cabo da tocha é aplicado no polo negativo do aparelho de soldar, e o cabo de massa no polo positivo. A pressão do gás deve ser regulada entre os 5 e 7 L, consoante o tipo de peças a soldar. Quando a soldar em aço inox, o elétrodo de tungsténio deve ser afiado num ângulo aproximado de 30°.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!