Torneira de plástico Com ligação de 3/4 polegadas para bidões de metal de 60 l
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Torneira de plástico Com ligação de 3/4 polegadas para bidões de metal de 60 l
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
A torneira torna rápido e fácil encher e distribuir líquidos de forma limpa e ajuda a dosear grandes quantidades de líquido num curto período de tempo.
- Dosagem rápida, fácil e limpa sem borbulhar
- Alavanca de funcionamento suave para uma utilização fácil
- Caudal elevado – ≥ 5 litros/min.
- Resistente a um grande número de produtos químicos
Aviso
Resistência química:
- Os nossos produtos têm uma elevada resistência química quando usados com líquidos diferentes. No entanto, não podemos assegurar uma resistência química abrangente em aplicações específicas. Portanto, recomendamos que efetue os seus próprios testes antes da utilização.
- A resistência química não significa que este produto esteja totalmente vedado. Por exemplo, um líquido com viscosidade muito baixa e alta capacidade de fluência pode fazer com que a torneira vaze apesar de ser quimicamente resistente.
- As torneiras não vedam os recipientes da mesma forma que as tampas roscadas correspondentes, especialmente quando usadas para a contenção de químicos agressivos. Por esta razão, os recipientes cheios não devem ser transportados com as torneiras colocadas (pois, assim, não ficam bem vedados).
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!