As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Transformador de tensão
Para uma fonte de alimentação móvel e independente da rede elétrica para diversos consumidores de CA de 230 V a partir de uma bateria para automóvel de 12 V.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Funcionamento sem problemas de dispositivos flexíveis
Monitorização dos parâmetros mais importantes, tais como tensão de saída, frequência e tensão de entrada estáveis
Sistema eletrónico controlado por microprocessador
Circuitos de proteção abrangentes
proteção contra polaridade inversa, tensão de entrada excessiva, curto-circuito e sobrecargas de saída, desativação por temperatura excessiva
Minimiza o consumo de energia interno
Função de espera comutável
Tensão selecionável entre 9 e 11,5 V
Proteção ajustável contra descarga total
Saída USB para fonte de alimentação para dispositivos adequados
Tensão de saída de onda sinusoidal pura
Controlado por um processador de sinal digital
230 V/50 Hz
Isolado galvanicamente
Aprovado para utilização em veículos a motor
Controlo remoto opcional
Sistemas de TV e satélite, sistemas de áudio, ferramentas, bombas, eletrodomésticos, compressores, carregadores para telemóveis ou computadores portáteis, tendo em conta a potência máxima do transformador de tensão específico
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!