Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Transformador de tensão

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Transformador de tensão

Para uma fonte de alimentação móvel e independente da rede elétrica para diversos consumidores de CA de 230 V a partir de uma bateria para automóvel de 12 V.

Ler descrição do artigo

Disponível em 4 versões diferentes
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
Funcionamento sem problemas de dispositivos flexíveis



Monitorização dos parâmetros mais importantes, tais como tensão de saída, frequência e tensão de entrada estáveis


Sistema eletrónico controlado por microprocessador



Circuitos de proteção abrangentes


proteção contra polaridade inversa, tensão de entrada excessiva, curto-circuito e sobrecargas de saída, desativação por temperatura excessiva



Minimiza o consumo de energia interno


Função de espera comutável



Tensão selecionável entre 9 e 11,5 V


Proteção ajustável contra descarga total



Saída USB para fonte de alimentação para dispositivos adequados



Tensão de saída de onda sinusoidal pura



Controlado por um processador de sinal digital



230 V/50 Hz



Isolado galvanicamente



Aprovado para utilização em veículos a motor



Controlo remoto opcional